Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingermalfarben Color'Peps, 80ml, 4 Stück, sortiert MAPED M812510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fingermalfarben Color'Peps, 80ml, 4 Stück, sortiert MAPED M812510
Fingermalfarben Color'Peps, 80ml, 4 Stück, sortiert MAPED M812510
Fingermalfarben Color'Peps, 80ml, 4 Stück, sortiert MAPED M812510
Fingermalfarben Color'Peps, 80ml, 4 Stück, sortiert MAPED M812510
Fingermalfarben Color'Peps, 80ml, 4 Stück, sortiert MAPED M812510
Fingermalfarben Color'Peps, 80ml, 4 Stück, sortiert MAPED M812510
Artikel-Nr.:
     639-859689
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M812510
EAN/GTIN:
     3154148125105
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
finger farbe
Fingermalfarben. Spielerisch die ersten Malversuche starten, dermatologisch getestet und auch für Kleinkinder (auch unter 3) geeignet, weiche und cremige Textur, die nicht tropft, 4 ultra-leuchtende, lebendige Farben, ultra-leicht mit Wasser von den Händen abwaschbar. Behälterart/-inhalt: 4 x Runddose mit 80 ml.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Inhalt:
80
Weitere Suchbegriffe: Fingermalfarben, Color'Peps, 80ml, 4, Stück, sortiert, MAPED, M812510
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,80*
€ 5,17*
1
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 7,23*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 7,24*
Lager 639
19
1
€ 4,99*
ab € 6,05*
€ 9,21*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.