Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner, 0,4mm, dreieckig, schwarz Q-CONNECT KF18047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner, 0,4mm, dreieckig, schwarz Q-CONNECT KF18047
Fineliner, 0,4mm, dreieckig, schwarz Q-CONNECT KF18047
Fineliner, 0,4mm, dreieckig, schwarz Q-CONNECT KF18047
Artikel-Nr.:
     639-853520023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF18047
EAN/GTIN:
     5705831180475
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner mit metallgefasster Plastikspitze zum Schreiben und feinen Zeichnen. Dreieckige Schaftform bietet idealen Halt und ermöglicht ergonomisches Schreiben. Schaftfarbe schwarz mit Längsstreifen, die der Schreibfarbe entsprechen. Verschlusskappe in der Schreibfarbe. Strichstärke: ca. 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasst
Farbe der Kappe:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,40 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6880
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,74*
Lager 639
6880
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.