Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283
Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283
Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283
Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283
Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283
Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283
Foldbackklammer, 24mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01283
Artikel-Nr.:
     639-853265
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01283
EAN/GTIN:
     5705831012837
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklammer schwarz Metall, Breite 24 mm, Sperrweite ca. 7 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
24
max. Klemmdicke:
9
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7005
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,97*
Lager 639
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 2,02*
1 Tag
7005
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 2,04*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF01288
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.