Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01283 Herst.-Nr.: KF01283 EAN/GTIN: 5705831012837 |
| |
|
| | |
| - Foldback-Klammern, ideal zum einfachen Ordnen, Markieren und Sortieren.
- Alles bleibt fest an seinem Platz.
- Farbe: schwarz.
- 24mm
- Klemmvolumen: 9mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 24 mm | Bruttogewicht: | 0.0460 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Connect | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Bügelklammer, Bügelklemmer, Foldback, Papierklammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,97* | € 1,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,02* | € 2,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,03* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|