Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Artikel-Nr.:
     639-853262002
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     1012500410
EAN/GTIN:
     4018924101044
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Polypropylen (PP). Ohne Heftfalz. Deckleiste aus Metall. Größe: 34 x 150 mm (kurz).
Weitere Informationen:
Breite:
34
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
150
Lochung:
Lochabstand 60 und 80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
391
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,83*
2 Tage
391
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,89*
3 Tage
578
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 2,02*
Lager 639
466
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.