Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP blau VE=25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Heftstreifen Metall, 34x150mm, 25 Stück, dunkelblau Q-CONNECT 1012500410
Artikel-Nr.:
     467-#CONN1012500410
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     1012500410
EAN/GTIN:
     4018924101044
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen aus PP (Polypropylen)
  • Deckleiste aus Metall
  • ohne Heftfalz
  • Größe: 34x150mm (kurz)
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.0920 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
150 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
298
€ 2,90*
ab € 0,92*
€ 1,56*
1 Tag
635
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,81*
Lager 467
635
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,82*
1 Tag
635
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.