Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband, 50mmx66m, 6 Stück, transparent Q-CONNECT KF04382


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packband, 50mmx66m, 6 Stück, transparent Q-CONNECT KF04382
Packband, 50mmx66m, 6 Stück, transparent Q-CONNECT KF04382
Packband, 50mmx66m, 6 Stück, transparent Q-CONNECT KF04382
Packband, 50mmx66m, 6 Stück, transparent Q-CONNECT KF04382
Packband, 50mmx66m, 6 Stück, transparent Q-CONNECT KF04382
Packband, 50mmx66m, 6 Stück, transparent Q-CONNECT KF04382
Artikel-Nr.:
     639-850566100
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF04382
EAN/GTIN:
     5706002043827
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Leise abrollend. Verpackungsklebeband aus wasserfesten Polypropylen und Klebstoff auf wasserbasierender Acrylbasis. Kern-Ø: 76 mm. Für Temperaturen von -10°C bis +60°C. Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen. Zum sauberen und ordentlichen Verschließen leichter Kartonagen. Bandstärke: 22 µm PP Film und 28 µm Klebstoff. Für Kartonagen bis 10 kg. Dimension (BxL): 50mm x 66m. Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
leise
Breite des Bandes:
50
Dicke der Folie [in µm]:
22
Farbe:
transparent
Länge des Bandes [m]:
66
Werkstoff:
Kunststoff
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Verpackungsband, Klebeband, Tixo, Connect, KF, 50mm/66lfm, braun, transparent, KF04381, KF04382, VPE: 6 Rollen pro Farbe, 503930, 503934, leise abrollend, leise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1220
€ 5,49*
ab € 4,51*
€ 6,55*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,91*
€ 8,33*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.