Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal, 40cm, transparent Q-CONNECT KF00588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal, 40cm, transparent Q-CONNECT KF00588
Lineal, 40cm, transparent Q-CONNECT KF00588
Lineal, 40cm, transparent Q-CONNECT KF00588
Lineal, 40cm, transparent Q-CONNECT KF00588
Artikel-Nr.:
     639-850426
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00588
EAN/GTIN:
     5705831008885
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Aus transparentem Polystyrol (PS), mit Tuschkante. Skala mit mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
40 cm
Länge [cm]:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal 40cm, bürolineal plastik, flachlineal, M100588, LINEAL PLASTIK, CONKF00588, KF00588, LINEAL 40, CONNECT, 144077 ZE, CONNECT-LINEAL, 5492000588, 44412735, 1704072, LINEAL MAPED, CON KF00588, LINEAL KUNSTSTOFF 40CM, 11400000, 169240, 1540, Zeichendreiecke, -lineale, Lineale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1086
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,09*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 1,91*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.