Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent grün Q-CONNECT KF02144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent grün Q-CONNECT KF02144
Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent grün Q-CONNECT KF02144
Sichtmappe, A4, 20 Hüllen, transparent grün Q-CONNECT KF02144
Artikel-Nr.:
     639-850099211
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02144
EAN/GTIN:
     5705831021440
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbücher mit 20 eingeschweißten Hüllen, oben offen. PP transluzent, 250 mym. Für DIN A4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Breite:
227
Breite des Rückens:
85
Farbe:
grün
Höhe:
208
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
mit Hülle erweiterbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sichtmappe pp a4 grün, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichtbücher, Sichtmappen, Präsentationsalben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
502
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 2,45*
10 Tage
502
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 2,49*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 3,19*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.