Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche, A4 quer, grün Q-CONNECT KF03597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktentasche, A4 quer, grün Q-CONNECT KF03597
Aktentasche, A4 quer, grün Q-CONNECT KF03597
Aktentasche, A4 quer, grün Q-CONNECT KF03597
Aktentasche, A4 quer, grün Q-CONNECT KF03597
Aktentasche, A4 quer, grün Q-CONNECT KF03597
Aktentasche, A4 quer, grün Q-CONNECT KF03597
Artikel-Nr.:
     639-850096011
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03597
EAN/GTIN:
     5705831035973
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Material Polypropylen transluzente Farbe, 1 Öffnung auf Langseite, Für 120 Blatt Papier 80g Format A4, Aktenhülle im Format 235 x 325 mm mit Druckknopfverschluß auf Langseite.
Weitere Informationen:
Breite:
335
Farbe:
grün transparent
Höhe:
237
Tiefe:
7
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, dokumentenmappe a4 pp grün, din 335, dokumentenmappe a4, Sammelhüllen, Sichthüllen, Aktenhüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4712
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,67*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,24*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.