Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock brilliant, 38x51mm, 4x50 Blatt, sortiert Q-CONNECT KF10510


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizblock brilliant, 38x51mm, 4x50 Blatt, sortiert Q-CONNECT KF10510
Haftnotizblock brilliant, 38x51mm, 4x50 Blatt, sortiert Q-CONNECT KF10510
Haftnotizblock brilliant, 38x51mm, 4x50 Blatt, sortiert Q-CONNECT KF10510
Haftnotizblock brilliant, 38x51mm, 4x50 Blatt, sortiert Q-CONNECT KF10510
Artikel-Nr.:
     639-850037
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10510
EAN/GTIN:
     5705831105102
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Dank der verschiedenen Farben ist eine Farbkodierung möglich. Papier 70 g. Brillant-Farben sortiert: neon-gelb, neon-grün, neon-orange, magenta. Format: 38 x 51 mm. PG-Inhalt: 4 Blöcke je 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
200
Breite:
51
Farbe:
neongelb, neongrün, neonorange, magenta
Flächenmasse des Papiers:
70
Höhe:
38
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz 40 x 50mm, haftnotiz, haftnotiz connect, Intensivfarbige Haftnotizen, Leucht-Haftnotizen, Neon-Haftnotizen, Tischdispenser für Haftnotizen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
542
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,25*
Lager 639
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,50*
10 Tage
542
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.