| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF10510 Herst.-Nr.: KF10510 EAN/GTIN: 5705831105102 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Quick Notes
- selbstklebend auf Papier und glatten Oberflächen
- rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar Größe (B x H): 50 x 40 mm
- Farbe: brilliantfarben sortiert in grün, gelb, rosa, orange
- Ausführung des Inhalts der Packung: 4 x 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 200 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 40x50mm | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.0330 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Länge: | 50 mm | Marke: | Connect | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz 40 x 50mm, haftnotiz, haftnotiz connect, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,66* | € 1,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|