Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet Fotopapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, weiß SIGEL IP186


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet Fotopapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, weiß SIGEL IP186
Inkjet Fotopapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, weiß SIGEL IP186
Inkjet Fotopapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, weiß SIGEL IP186
Inkjet Fotopapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, weiß SIGEL IP186
Inkjet Fotopapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, weiß SIGEL IP186
Inkjet Fotopapier, A4, 160g/m², 25 Blatt, weiß SIGEL IP186
Artikel-Nr.:
     639-766565
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP186
EAN/GTIN:
     4004360991745
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Spezialbeschichtetes Inkjet-Papier ist ideal für professionelle Ausdrucke in Bild und Grafik. Höchste Auflösung, exakte Konturenschärfe und brillante Farbwiedergabe. Matte Oberfläche, schnelle Oberflächentrocknung. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 25 Blatt à 160 g/m² im Format A4 enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
160
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,54*
€ 10,11*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,76*
€ 11,90*
9 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 11,94*
Lager 639
7
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,36*
€ 14,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,82*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3744* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.