Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA734887 Herst.-Nr.: IP186 EAN/GTIN: 4004360991745 |
| |
|
| | |
| - Spezialbeschichtetes Inkjet-Papier ist ideal für all die Anwender
- die hervorragende Qualität bei ihren Ausdrucken im Büro und zuhause wünschen
- Der preiswerte Einstieg in die Photoqualität
- Farbe: hochweiß
- Format/Größe: A4
- Inhalt: 25
- Sonstiges: 160 g/qm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.35 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | InkJet geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Papiergewicht: | 160 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, inkjetpapier a4 160g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, Fotoalbumblatt, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier, Inkjet, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, InkjetDigitalfotopapier, InkjetFotoalbumblatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,54* | € 10,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,76* | € 11,90* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,78* | € 11,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,36* | € 14,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,82* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3112* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|