Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762969137 Herst.-Nr.: 70/137 EAN/GTIN: 4006381599597 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: schlammgrün.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Farbe: | schlammgrün | Farbe []: | schlammgrün | Strichstärke: | 2,0 / 5,0 mm | inkjet geeignet: | false | nachfüllbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, BOSS®, ORIGINAL, NatureCOLORS, 2+5mm, schlammgrün, STABILO, 70/137 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,81* | € 1,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,81* | € 1,62* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,14* | € 1,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,84* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|