Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815
Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815
Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815
Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815
Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815
Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815
Fineliner point 88®, Etui mit 15 Stiften STABILO 8815
Artikel-Nr.:
     639-762153
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8815
EAN/GTIN:
     4006381438636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Fineliner STABILO® point 88® Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert in 15 Standardfarben, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 15 Stiften.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Farbe:
in Schreibfarbe
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
orange
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
15-farbig sortiert
Strichstärke:
0,40 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Büro, Spitze, bunt, design, feinliner, fine, hochwertig, kinder, lehrer, schule, schüler, stift, tinte, Etui, Schreiben, Set, Uni, austrocknen, austrocknungsschutz, coloring, fein, fineliner, handlettering, kalligrafie, klassiker, klassisch, lettering, linkshänder, malen, office, rechtshänder, sechskantoptik, standard, streifendesign, studium, unterstreichen, viele Farben, wischfest, zeichnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,49*
ab € 6,66*
€ 10,42*
9 Tage
22
€ 5,87*
ab € 6,66*
€ 10,43*
€ 5,50*
ab € 7,58*
€ 12,71*
Lager 639
22
€ 4,99*
ab € 10,74*
€ 16,09*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.