Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Farbstift All®, 3,3 mm, schwarz STABILO 8046
Artikel-Nr.:
     639-761861
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8046
EAN/GTIN:
     4006381327565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: schwarz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, buntstift schwarz stabilo, allesschreiber schwarz, stabilo allesschreiber, 2838240007, ALL STABILO, SWA8046, 8046, 105658, ALLSTABILO 8046, 5425008046, 14212735, 1900505, FARBSTIFT SCHWAN ALLSTABILO, SWA 8046, 80-46, 029846, FARBSTIFT ALL-STABILO SW, 23116, 16504238, Schreiblern-Buntstift, Schreiblernbuntstift, Zeichenstift, all, ausmalen, blau, braun, bunt, buntstift, büro, etui, farben, farbstift, gelb, grün, handwerker, hochwertig, holz, intensiv, künstler, malen, oberflächen, office, orange, pack, qualität, rot, schule, schwarz, schüler, sechkantbuntstift, sechskant, set, studium, uni, unterricht, verpackung, wasservermalbar, weiß, zeichnen, stabilo
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,33*
10
€ 4,16*
ab € 0,88*
€ 1,38*
1 Tag
437
1
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,49*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 1,69*
1
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.