Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761720405 Herst.-Nr.: 203/405 EAN/GTIN: 4006381343985 |
| | |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Schaft lackiert. Größe (⌀ x L): 7 x 175 mm. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 | Länge: | 175 | Länge [in mm]: | 175 | Schreibfarbe der Mine: | ultramarinblau | wasservermalbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, STABILO 203/405, STA203/405, 203/405, FARBSTIFT, TRIO, Schreiblernstift, Vorschüler, anfänger, bunt, buntstift, deckend, dreikant, dreikantbuntstift, dreikantfarbstift, dreikantform, ergonomisch, etui, farbe, farbig, farbstift, farbvielfalt, hochwertig, holz, holzbuntstift, holzfarbstift, intensiv, kinder, kreativ, lernen, malen, pack, qualität, schreibenlernen, schule, schüler, set, thick, triodick, triothick, unterricht, vepackung, zeichnen, drio |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,32* | € 0,54* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,36* | € 0,61* | | | | Lager 639 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,46* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|