Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Fineliner point 88®, 0,4 mm, hellgelb STABILO 88/23
Artikel-Nr.:
     639-761088323
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/23
EAN/GTIN:
     4006381579216
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, hellgelb, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
orange
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellgelb
Strichstärke:
0,40 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: stabilo 0,4 mm feinliner, stabilo feinliner, feinliner 0,4 mm, 88-23, Tintenfeinschreiber, Faserschreiber, Stabilo Point 88, Point, 88, Schwan-Stabilo, Schwan, Schreiber, 310269, 310270, 310119, 310120, 310121, 310271, 310272, 310273, 310122, 310275, 310276, 310277, 310278, 310279, 310280, 310281, 310282, 312268, 312271, 312270, 311389, 311354, 311434
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,97*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,97*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,97*
1
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 2,22*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.