Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761011 Herst.-Nr.: 70/4 EAN/GTIN: 4006381215695 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui, nachfüllbar, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher, der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange, pink, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Farbe: | 4-farbig sortiert | Strichstärke: | 2,0 - 5,0 mm | inkjet geeignet: | false | nachfüllbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 4er, highlighter, stabilo highlighter, Heileiter, Heilighter, Highliter, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstift, Marker, Markierer, Markierstift, Set, ausbildung, beruf, büro, grell, gruen, highlighten, klassiker, leuchtgelb, leuchtgrün, malen, marker, markern, markieren, nachfüllbar, neon, neongelb, office, orginal, pack, rosa, schule, schüler, studium, textmarcker, textmarker, uni, unterricht, verpackung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 2,78* | € 4,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 2,82* | € 4,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 2,80* | € 4,72* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,30* | ab € 2,93* | € 4,89* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Etui | € 4,99* | ab € 2,99* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 2,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|