Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm FRANKEN KT3403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm FRANKEN KT3403
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm FRANKEN KT3403
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm FRANKEN KT3403
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm FRANKEN KT3403
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm FRANKEN KT3403
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm FRANKEN KT3403
Artikel-Nr.:
     639-750788022
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3403
EAN/GTIN:
     4016946706230
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
false
Breite der Tafel:
120
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Höhe der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel, Korkwandtafel, Kork-Wandtafel, Wandtafel, Tafel, Franken, KT3403, KT-3403, 90x120cm, Korktafeln, Pinnwände, -nadeln, X-tra!Line, 041627, 120763
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 35,82*
€ 48,22*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 39,84*
€ 53,18*
9 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 35,69*
€ 56,75*
€ 4,95*
ab € 48,47*
€ 66,01*
€ 5,50*
ab € 44,91*
€ 67,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.