Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-KT3403
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3403
EAN/GTIN:
     4016946706230
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
90
Breite der Tafel:
120
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial.
Farbe:
kork
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.