| |
|
| Artikel-Nr.: 639-734010320 Herst.-Nr.: 734010320 EAN/GTIN: 4006050103209 |
| |
|
| | |
| Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 20. Lineatur: Blanko mit Linienblatt. Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Motiv. (Alte Artikelnummer: 10320). Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 16 | Ausführung der Bindung: | geheftet | Ausführung der Lineatur: | Lin 20 | blanko | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Farbe des Einbandes: | farbig mit Motiv | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,07* | | | | Lager 639 | | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,04063* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|