| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU10320 Herst.-Nr.: 10320 EAN/GTIN: 4006050103209 |
| |
|
| | |
| - Schulheft PREMIUM Academy
- aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- Papiergewicht: 90 g/qm
- geheftet
- hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig
- Format: DIN A4
- Lineatur-Nr. 20
- Lineatur: Blanko mit Linienblatt
- Anzahl Blatt: 16
- Farbe/Motiv Einband: farbig mit Motiv
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.109 kg | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | blanko | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,57* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,18* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,19* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,65* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0375* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|