Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Dino, A5, 2-Ring, 25mm VELOFLEX 1151988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Dino, A5, 2-Ring, 25mm VELOFLEX 1151988
Ringbuch Dino, A5, 2-Ring, 25mm VELOFLEX 1151988
Ringbuch Dino, A5, 2-Ring, 25mm VELOFLEX 1151988
Ringbuch Dino, A5, 2-Ring, 25mm VELOFLEX 1151988
Artikel-Nr.:
     639-721219
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151988
EAN/GTIN:
     4000225078125
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Schulordner Dinos. Motiv auf FSC-Papier gedruckt, buchbinderisch hergestellt, Innenspiegel aus FSC-Papier, ohne Folienkaschierung. Werkstoff: Papier. D-Ring-Mechanik. Durchmesser der Ringe: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 195 x 230 mm. Farbe: bunt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
D-Ring-Mechanik
Breite:
195
Breite des Rückens:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
bunt
Farbe des Rückens:
sortiert
Griffloch vorhanden:
false
Höhe:
230
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
FSC-zertifiziertem Papier
Material der Kaschierung innen:
FSC-zertifiziertem Papier
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5
Verwendung für Papierformate:
A5
Werkstoff:
Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,57*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 4,80*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.