Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle, 80-64-12, 5 Stück, weiß VEIT 20990055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle, 80-64-12, 5 Stück, weiß VEIT 20990055
Thermorolle, 80-64-12, 5 Stück, weiß VEIT 20990055
Thermorolle, 80-64-12, 5 Stück, weiß VEIT 20990055
Thermorolle, 80-64-12, 5 Stück, weiß VEIT 20990055
Thermorolle, 80-64-12, 5 Stück, weiß VEIT 20990055
Artikel-Nr.:
     639-693223
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990055
EAN/GTIN:
     4017279705648
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften. Alle Sorten mit rotem Warnstreifen am Ende der Rolle. Thermorollen Longlife Qualität 55 g/qm, Bisphenol-A-frei. Breite: 80 mm. Länge: 50 m. Gesamt-⌀: ca. 64 mm. Kern-⌀: 12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
Aus holzfreiem Thermopapier
Breite:
80
Durchmesser:
64
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Länge:
50
Länge [in m]:
50
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, bonrolle 70/50 m/12, additionsrollen, veit additionsrolle, Belegrollen, Journalrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen, Thermoaddingrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 1,482*
€ 2,762*
1 Tag
568
1
€ 5,49*
ab € 4,37*
€ 7,28*
9 Tage
618
1
€ 5,87*
ab € 4,67*
€ 7,79*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,762*
€ 3,28678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,972*
€ 2,34668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,952*
€ 2,32288
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,482*
€ 1,76358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.