Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 80-64-12 weiß 5 Stück unbedruckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-693223
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990055
EAN/GTIN:
     4017279705648
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Breite 80mm, Rollendurchmesser 64mm, Kerninnendurchmesser 12mm, Länge ca. 50 Laufmeter, Thermoqualität schwarz reagierend, Papier weiß, Kassarolle weiß, Kassenrolle, Addingrolle, Bonrolle, Journalrolle,
Weitere Informationen:
Größe (B x Ø x Hülse):
80 x 64 x 12 mm
Länge:
50 m
Inhalt:
5 Rollen
Ausführung:
ohne Druck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 1,482*
€ 2,772*
Lager 690
568
1
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 7,30*
9 Tage
618
1
€ 5,87*
ab € 4,70*
€ 7,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.