Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle, 58-64-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990034


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorolle, 58-64-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990034
Thermorolle, 58-64-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990034
Thermorolle, 58-64-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990034
Thermorolle, 58-64-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990034
Thermorolle, 58-64-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990034
Thermorolle, 58-64-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990034
Artikel-Nr.:
     639-693218
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990034
EAN/GTIN:
     4017279705570
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften. Ausführung: Thermorollen schwarz reagierend, Longlife Qualität 55 g/qm, Bisphenol-A-frei. Breite: 58 mm. Länge: 43 m. Gesamt-⌀: ca. 60 mm. Kern-⌀: 12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
Aus holzfreiem Thermopapier
Breite:
58
Durchmesser:
64
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Länge:
50
Länge [in m]:
60
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, bonrolle 70/50 m/12, additionsrollen, veit additionsrolle, Belegrollen, Journalrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen, Thermoaddingrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
593
€ 5,49*
ab € 4,19*
€ 7,02*
10 Tage
638
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 7,22*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,66*
€ 8,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.