Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 58x64x12mm/50m weiß VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen 58x64x12mm/50m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 58x64x12mm/50m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20990034
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990034
EAN/GTIN:
     4017279705570
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier, weiß
  • Packung mit 5 Rollen.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
58 mm
Bruttogewicht:
0.7510 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Veit
Rollenlänge:
50 m
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
64 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
406
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 7,03*
Lager 467
406
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 7,25*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,90*
€ 13,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.