Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrolle 1-fach, 76-70-17mm 5 Stück, weiß VEIT 20988117


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Additionsrolle 1-fach, 76-70-17mm 5 Stück, weiß VEIT 20988117
Additionsrolle 1-fach, 76-70-17mm 5 Stück, weiß VEIT 20988117
Additionsrolle 1-fach, 76-70-17mm 5 Stück, weiß VEIT 20988117
Additionsrolle 1-fach, 76-70-17mm 5 Stück, weiß VEIT 20988117
Artikel-Nr.:
     639-693199
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20988117
EAN/GTIN:
     4017279705181
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
VEIT Kassenrollen 20988117 • Rollenbreite: 76mm • Rollenlänge: 44m • Kern-Ø: 17,5mm • Gesamt-Ø: 70mm • Ausführung: 1-fach • Material: Normalpapier • Farbe: weiß • Verarbeitung: holzfrei • geeignet für: alle gängigen Registrierkassen und Tischrechner • Inhalt: 5 Rollen
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
0
Ausführung des Papiertyps:
weißes Papier holzfrei
Breite:
76
Durchmesser:
76
Durchmesser des Kerns:
17.5
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
60
Länge:
44
Länge [in m]:
43
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, heipa additionsrollen 5 stück, normalpapier rolle, heipa additionsrollen, Belegrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 7,08*
1 Tag
51
€ 5,49*
ab € 4,23*
€ 7,11*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,92*
€ 9,38*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,184* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.