Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, rot EDDING 4-3000-1-1002
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-643005015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000-1-1002
EAN/GTIN:
     4004764100828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 1,5-3mm run...
permanent marker
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 3000 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
wasserfest:
true

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 4-3000-1-1002
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 1,68*
Lager 639
44
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 1,83*
9 Tage
44
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 1,94*
6 Tage
99
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,78*
€ 20,59*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,71*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.