Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss ESSELTE 49709
Artikel-Nr.:
     639-620205000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49709
EAN/GTIN:
     5701216497091
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
318
Durchmesser des Ringes:
30
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
weiß
Höhe:
265
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff-Folie
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 pp 2-ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 2 Ring, Esselte, Mechanik, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Ordner, Panorama Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Ring-Buch, Präsentationsringbücher, Panorama-Ringbücher, -ordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,01*
1 Tag
682
1
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,04*
9 Tage
683
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,38*
Lager 639
375
1
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 3,42*
1
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.