| |
|
| Artikel-Nr.: 639-614222010 Herst.-Nr.: 9046C EAN/GTIN: 3329680904604 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine Kladde DIN A4 liniert farbig sortiert 96 Blatt. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, chlorfrei gebleicht. Ausführung der Bindung: Fadenbindung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 96 | Ausführung der Bindung: | Fadenbindung | Ausführung der Lineatur: | liniert | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe des Einbandes: | farbig sortiert | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, geschäftsbuch liniert a4 clairefontaine, schulheft, schulheft a4, CLAIREFONTAINE, NOTIZBUCH, A4, NORMAL, 10614222010 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,01* | € 9,05* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,02* | € 9,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,58* | € 9,88* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,63* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|