Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Briefblock, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert URSUS STYLE 608742020
Artikel-Nr.:
     639-608742020
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     608742020
EAN/GTIN:
     9001939819115
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
geleimte Variante für optimalen Schutz Ihrer Notizen und perfekten Halt, durch Leimung am Kopf leichtes Entfernen der Blätter
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Bindung:
geleimt
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
Nein
Papierformat:
A4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5015
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,62*
1 Tag
4970
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,73*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,79*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 1,24*
€ 2,33*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0188* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.