Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock A4 70g 50 Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock A4 70g 50 Blatt kariert
Briefblock A4 70g 50 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608742020
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608742020
EAN/GTIN:
     9001939819115
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
  • Briefblock mit Deckblatt
  • Geleimte Variante für optimalen Schutz Ihrer Notizen und perfekten Halt
  • durch Leimung am Kopf leichtes Entfernen der Blätter
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Block mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2420 kg
Lineatur:
kariert
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5149
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,61*
1 Tag
5139
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,72*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,78*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 1,24*
€ 2,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0168* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.