Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Briefblock, A5, 70g/m², 50 Blatt, liniert URSUS STYLE 608741010
Artikel-Nr.:
     639-608741010
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     608741010
EAN/GTIN:
     9001939819214
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
geleimte Variante für optimalen Schutz Ihrer Notizen und perfekten Halt, durch Leimung am Kopf leichtes Entfernen der Blätter
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Bindung:
geleimt
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
Nein
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notizblock a5 liniert, notiz block, notiz-block a5, Notizblöcke, Briefblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
620
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,29*
1 Tag
620
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,32*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 1,38*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0146* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.