Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock A5 70g 50 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock A5 70g 50 Blatt liniert
Briefblock A5 70g 50 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608741010
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608741010
EAN/GTIN:
     9001939819214
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
  • Briefblock mit Deckblatt
  • Geleimte Variante für optimalen Schutz Ihrer Notizen und perfekten Halt
  • durch Leimung am Kopf leichtes Entfernen der Blätter
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Block mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1210 kg
Lineatur:
liniert
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
652
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,29*
1 Tag
640
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,32*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,013* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.