Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Heftgerät Groß NeXXt, Kunststoff/Metall, 40 Blatt, schwarz LEITZ 55040095
Artikel-Nr.:
     639-603719023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55040095
EAN/GTIN:
     4002432324620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät Groß NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 150 x 24/6, 150 x 24/8 oder 210 x 26/6. Einlegetiefe: 70mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
40
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/8
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftgerät leitz schwarz, bostitch, büro-heftgerät leitz, 33813896, HEFT LEITZ, LEI5504-00-95, 550495, 55040095, 102519, HEFTGERÄT 5504, 5732550495, 1402124, HEFTMASCHINE, HEFTMASCHINE ESSELTE LEITZ GMBH, 5504 SW, 5504-95, HEFTGERÄT KOMFORT GROß SW, 5504, 5504-00-95, 107495, 16528722, 27609, 1720003471, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Mini-Heftgerät, Mini-Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, staufrei
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 18,91*
1 Tag
56
1
€ 5,49*
ab € 13,13*
€ 18,92*
1
€ 7,95*
ab € 14,55*
€ 21,77*
Lager 639
56
1
€ 4,99*
ab € 15,19*
€ 21,88*
1
€ 5,50*
ab € 15,68*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55230035
ab € 15,70*
Zubehör
Leitz
55230095
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.