Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, schwarz LEITZ 5038-00-95
Artikel-Nr.:
     639-603348023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5038-00-95
EAN/GTIN:
     4002432310609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
16
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Blocklocher, Büro, Doppellocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Kunststoff, Leitz, Minilocher, NeXXt, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, klein, Aktenlocher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
318
1
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 9,17*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,55*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,30*
€ 9,55*
9 Tage
322
1
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,61*
1
€ 7,95*
ab € 6,57*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,87*
Zubehör
Leitz
50380025
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.