Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Locher 5038 NeXXt, 16 Blatt, grau LEITZ 5038-00-85
Artikel-Nr.:
     639-603348010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5038-00-85
EAN/GTIN:
     4002432310593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
grau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
16
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Blocklocher, Büro, Doppellocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Kunststoff, Leitz, Minilocher, NeXXt, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, klein, Aktenlocher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 9,38*
2 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 6,13*
€ 9,40*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,27*
€ 9,55*
10 Tage
68
1
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,61*
1
€ 7,95*
ab € 6,57*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.