Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA77021X Herst.-Nr.: 50380085 EAN/GTIN: 4002432310593 |
| |
|
| | |
| - Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
- mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
- Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16
- Material: Metall mit Kunststoff
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bruttogewicht: | 0.26 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Privatlocher | Marke: | Leitz | Material: | Metall | Stanzleistung: | 1.6 mm | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,11* | € 9,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,14* | € 9,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,30* | € 9,56* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,32* | € 9,62* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,55* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|