Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-602796011 Herst.-Nr.: L4754-20 EAN/GTIN: 4004182047545 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Schilder: | 60 | Breite des Schildes: | 61 | Farbe: | grün | Griffloch vorhanden: | true | Höhe des Schildes: | 297 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform ordneretikett lang breit grün, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, ORDNERRÜCKENETIKETT, LASERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, L4754, L4754-20, aufkleber, avery, avery zweckform, etikett, etiketten, etiketten a4, klebeetiketten, labels, orderrücken, orderrücken etiketten, ordner aufkleber, ordner beschriften, ordner beschriftung, ordner etiketten, ordner label, ordneraufkleber, ordneretiketten, ordnerrücken aufkleber, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform, Ersatzschilder für Ordner, Inhaltsschilder für Ordner, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder für Ordner, Schilder für Ordner, Selbstklebeschilder für Ordner, Beschriftungsschilder für Ordner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,68* | € 11,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,73* | € 11,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,78* | € 11,34* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,55* | € 12,43* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 9,36* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|