Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-564002023 Herst.-Nr.: 301168 EAN/GTIN: 4012700301161 |
| |
|
| | |
| Tinte Pelikan 4001. Für traditionelle Pelikan-Füllhalter und viele andere Füllhalter mit Kolbenmechanik bzw. Converter. Tinte Pelikan 4001 ist optimal auf Pelikan-Füllhalter abgestimmt und garantieren eine sichere Funktion. Flasche mit 1000 ml Inhalt. Tintenfarbe: brillant-schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | brillant-schwarz | Inhalt: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte pelikan, füllertinte, füllertinte grau, TINTE PELIKAN, PEL301168, 301168, 4001, 105011, TI1L95, 5443301168, 1802172, TINTE 4001 1L SW, 385068, 2963, Tinte, Tintenflasche, Pelikan, 1 Liter, in Kunststoff-Flasche, Tinte für Füllfedern, Füllfedertinte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,25* | € 26,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 19,47* | € 27,23* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,90* | € 27,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,75* | € 28,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,46* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 19,90* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|