Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnismappe, A4, rot VELOFLEX 4401 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeugnismappe, A4, rot VELOFLEX 4401 820
Zeugnismappe, A4, rot VELOFLEX 4401 820
Zeugnismappe, A4, rot VELOFLEX 4401 820
Zeugnismappe, A4, rot VELOFLEX 4401 820
Artikel-Nr.:
     639-558027015
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4401 820
EAN/GTIN:
     4000225036361
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Zeugnismappe. Griffsympathische und strapazierfähige PVC- Weichfolie, mit Geweberückseite und Ledernarbung, 10 Hüllen = 20 Seiten. Werkstoff: PVC. Verwendung für Papierformate: A4. Anzahl der Hüllen: 10 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
10
Breite:
225
Farbe:
rot
Höhe:
315
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
mit Hülle erweiterbar:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 8,53*
€ 13,00*
1 Tag
50
€ 5,49*
ab € 8,73*
€ 13,31*
€ 6,95*
ab € 10,35*
€ 15,90*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,75*
€ 16,71*
Lager 639
50
€ 4,99*
ab € 12,20*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4401850
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.