| |
|
| Artikel-Nr.: 388-29906E Herst.-Nr.: 4401820 EAN/GTIN: 4000225036361 |
| |
|
| | |
| Zeugnismappe Business aus griffsympathischer und strapazierfähiger PVC- Weichfolie; mit Geweberückseite und Ledernarbung. 10 Hüllen für 20 Seiten.
- Format: DIN A4 - Farbe: rotPapierformat: DIN A4 Anzahl der Hüllen: 10 Hüllen mit Hüllen erweiterbar (J/N): Nein Farbe: rot Material: PVC Serie: löschen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Noten-Mappe, Notenmappe, Urkunden-Mappe, Urkundenmappe, Zeugnismappe, präsentations-album a4 veloflex, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Mappen, Sichtmappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,55* | € 12,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,76* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,26* | € 15,90* | | | | Lager 388 | | | | | | € 4,50* | ab € 9,80* | € 16,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,21* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|