Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Colour Grip, 3mm, Van-Dyck-braun FABER CASTELL 112476


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Colour Grip, 3mm, Van-Dyck-braun FABER CASTELL 112476
Farbstift Colour Grip, 3mm, Van-Dyck-braun FABER CASTELL 112476
Farbstift Colour Grip, 3mm, Van-Dyck-braun FABER CASTELL 112476
Farbstift Colour Grip, 3mm, Van-Dyck-braun FABER CASTELL 112476
Artikel-Nr.:
     639-509132176
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112476
EAN/GTIN:
     4005401124764
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Farbstift Colour GRIP · Ausführung der Schaftform: Dreikant · Farbe des Schaftes: Van Dyck braun · Material des Schaftes: Holz · Schaft lackiert · Lackierung auf Wasserbasis gegeben · Größe (⌀ x L): 7 x 175 mm · wasservermalbar · Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack. · Stärke der Mine: 3 · Bezeichnung der Härte: weich · Schreibfarbe der Mine: Van Dyck braun
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
7
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
braun
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, 18012755, FARBSTIFT AWF, FAC112476, 1124764, AWF COLOUR GRIP, FARBSTIFT COLOUR GRIP, FARBSTIFT GRIP, GRIP BRAUN, FABER CASTELL GRIP COLOUR, 124764, FABER CASTELL COLOUR GRIP, 105738, G75, 5425112476, 1900694, FARBSTIFT FABER CASTELL COLOUR GRIP, 112476, FARBSTIFT VAN DYKE BRAUN, 284820, 1124, 23375, 16505512, 2830024061, Farbstifte, Grip, Grip 2001, 2001, Colour Grip, Einzelfarben, F.C. Faber, Castell, Faber Castell, Dreiecksform, Soft-Grip, Coloured pencil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
12
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,03*
Lager 639
144
12
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 1,08*
10 Tage
144
12
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,14*
1
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 2,40*
1
€ 6,78*
ab € 6,73*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112433
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112481
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112463
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112456
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112492
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112429
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112453
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112434
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112425
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112451
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112487
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112483
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.