Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Jumbo Grip, 4mm, helioblau FABER CASTELL 110951


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, helioblau FABER CASTELL 110951
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, helioblau FABER CASTELL 110951
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, helioblau FABER CASTELL 110951
Artikel-Nr.:
     639-509019051
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110951
EAN/GTIN:
     4005401109518
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Farbstift JUMBO GRIP. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: helioblau rötlich. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (⌀ x L): 9 x 175 mm. Wasservermalbar. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: helioblau rötlich.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
9
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
helioblau/rot
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Farbstifte, Dickkernfarbstift, Jumbo, Jumbofarbstift, 3-Kant-Farbstift, Faber Castell, F. C., GRIP, 3, 5mm Mine, Gumminoppen, in diversen Farben, 300386, 300388, 300576, 300577
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,09*
€ 1,66*
Lager 639
334
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,81*
9 Tage
294
1
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,05*
1 Tag
294
1
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 2,08*
3 Tage
27
12
€ 5,80*
ab € 1,61*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110972
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110904
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110966
ab € 0,98*
Zubehör
Faber-Castell
110921
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110919
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110963
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110947
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110907
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110992
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110909
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110953
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110934
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110925
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110981
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110982
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.