Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Farbstift Jumbo Grip, 4mm, gelb FABER CASTELL 110907
Artikel-Nr.:
     639-509019 07
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110907
EAN/GTIN:
     4005401109075
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Farbstift JUMBO GRIP. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: kadmiumgelb. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (⌀ x L): 9 x 175 mm. Wasservermalbar. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.. Stärke der Mine: 4. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: kadmiumgelb.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
9
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
kadmiumgelb
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, kadiumgelb, Farbstifte, Zeichenstifte, 50901907
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,09*
€ 1,66*
Lager 639
932
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,80*
10 Tage
816
1
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,93*
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,04*
2 Tage
816
1
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110972
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110904
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110966
ab € 0,98*
Zubehör
Faber-Castell
110921
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110919
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110963
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110947
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110992
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110909
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110953
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110934
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110925
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110981
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110982
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110967
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.