Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-505972 Herst.-Nr.: 159591 EAN/GTIN: 4005401595915 |
| |
|
| | |
| Textilmarker Keilspitze. Max. zul. Waschtemperatur des Farbauftrages: 40 °C. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Art des Fixierverfahrens: Bügeleisen. Ausführung Spitze: Keilspitze. Fixiert selbständig nach 24 Stunden oder direkt nach dem Bügeln, nicht auswaschbar bis 40 Grad bzw. 60 Grad je nach Stoffart, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff. Farbe der Kappe: weiß. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff recycelt. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: auf Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Clip vorhanden: | true | Farbe der Kappe: | weiß | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, permanentmarker farbsortiert keilspitze 1 - 5mm, permanent marker, permanent marker set, Pastenmarker, Industriemarker, Industrie-Marker, Industrie-Painter, Text-Marker, Textmarker, Textsurfer, Lackmaler, Paintmarker, Textilmarker 4ST neon sortiertFABER CASTELL 159591 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,05* | € 4,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,07* | € 4,91* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,21* | € 5,12* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,42* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|