Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui MiniMaxi 3in1 Jumbo, 6 Stück, sortiert EBERHARD FABER 518905


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Farbstiftetui MiniMaxi 3in1 Jumbo, 6 Stück, sortiert EBERHARD FABER 518905
Farbstiftetui MiniMaxi 3in1 Jumbo, 6 Stück, sortiert EBERHARD FABER 518905
Farbstiftetui MiniMaxi 3in1 Jumbo, 6 Stück, sortiert EBERHARD FABER 518905
Artikel-Nr.:
     639-504378
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518905
EAN/GTIN:
     4087205189057
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift Buntstift 6er Etui Mini Kids 3in1. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: holzfarben. Material des Schaftes: Holz. Größe (⌀ x L): 14 x 175 mm. Wasservermalbar. 3 in 1: Wachsmalstift, Aquarellstift und Buntstift. Stärke der Mine: 10 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellstifte, 518905 EBERHARD FABER, 10504378
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Etui
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 6,71*
Lager 639
3
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,27*
€ 7,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,05*
€ 23,13*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,09*
€ 8,44
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,17*
€ 7,34
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,86*
€ 6,97
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,70*
€ 6,78
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,50*
€ 6,55
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,27*
€ 5,08
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.